Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NCS6 DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 500mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670917
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCS6S1212C
EAN/GTIN:
     5059041276948
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 32mm
Serie = NCS6
Temperatur min. = -40°C

Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-6-W-DIP – Serie NCS6. Galvanisch getrenntes DIL24-Modul Isolierung: 1,5 kVdc Vollständig gekapselt UL 94V-0 Gehäusematerial Großer Eingangsspannungsbereich: 4:1 Unterspannungssperre Rückläufige Strombegrenzung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
32mm
Serie:
NCS6
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1670917, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NCS6S1212C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 16,30134*
€ 23,28*
1 Tag
152
1
€ 14,99*
ab € 17,20*
€ 26,77*
1
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 28,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Stück
ab 75 Stück
€ 21,23267*
€ 25,26688
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,57534*
€ 24,48465
pro Stück
ab 375 Stück
€ 19,91867*
€ 23,70322
pro Stück
ab 750 Stück
€ 19,27134*
€ 22,93289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30134*
€ 19,39859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 349,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.