Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NDTD DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / 125mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670826
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NDTD2412C
EAN/GTIN:
     5059041288194
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 125mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7mm
Serie = NDTD
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-3-W-DIP – Serie NDTS/NDTD. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelter Ausgang 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Flaches Profil Kein Kühlkörper erforderlich Interne SMD-Bauweise Dauerkurzschlussschutz DIP24-Kunststoffgehäuse UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
125mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7mm
Serie:
NDTD
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w, 1670826, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NDTD2412C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 13,19467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 278,15*
€ 331,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,72*
€ 317,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 246,91*
€ 293,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,51*
€ 277,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 226,06*
€ 269,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 218,61*
€ 260,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,92*
€ 235,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.