Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEV3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670806
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEV3S1212SC
EAN/GTIN:
     5059041282291
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = MEV3
Temperatur min. = -40°C

UL 60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-3-W-SIP – Serie MEV3. Galvanisch getrenntes SIL7-Gehäuse 3-kVdc-Isolierung Vollständig gekapselt UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
MEV3
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w, 1670806, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEV3S1212SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 8,3896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,16*
€ 341,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,84*
€ 338,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,67*
€ 317,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 248,76*
€ 296,02
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 240,82*
€ 286,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 232,89*
€ 277,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,74*
€ 249,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.