Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEV1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670730
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEV1S1205SC
EAN/GTIN:
     5059041287609
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = MEV1
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEV. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Einfachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤1,8 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer lokalen Versorgungsspannung für Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung (3 kVdc) zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard 3-kVdc-Isolierung Wirkungsgrad von bis zu 89 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
MEV1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 1670730, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEV1S1205SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,0136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,04*
€ 214,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,16*
€ 206,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,06*
€ 195,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,71*
€ 181,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 147,84*
€ 175,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 142,95*
€ 170,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,34*
€ 149,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.