Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CHV Dickschicht SMD-Widerstand 1MΩ ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669962
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV1206-FX-1004ELF
EAN/GTIN:
     5059043295183
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 1MΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CHV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Hochspannungswiderstand im Format 1206, Serie CHV. Hochspannungs-Dickschicht-Chipwiderstände der Serie CHV von Bourns. Diese Widerstände sind für den Betrieb mit hohen Spannungen vorgesehen und ideal für den Einsatz in der Unterhaltungselektronik. Eigenschaften und Vorteile: Dickschicht Hochspannung Großer Widerstandsbereich CE-Kennzeichnung Erfüllt UL/IEC 60950 und 60065 Gemäß UL 1676 zugelassen Anwendungen umfassen Hochspannungsanwendungen und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CHV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1669962, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CHV1206FX1004ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9602
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0983*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
2500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X1004FTL
ab € 0,00256*
Ähnlich
RS Pro
7379224
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.