Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 68nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668506
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822368255
EAN/GTIN:
     5059040918832
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 4.5 x 9.5 x 13mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
4.5 x 9.5 x 13mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 68nf, filmkondensator, folienkondensator 160v, 1668506, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822368255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.