Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668398
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822510065
EAN/GTIN:
     5059040922433
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5.5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5.5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1668398, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822510065, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 7,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,70*
€ 8,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.