Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ED - A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 160V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668078
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUED2C330
EAN/GTIN:
     5059039429301
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 8000h
Toleranz = ±20%

Serie ED. Elektrolytkondensatoren der Serie ED, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden bei +105 °C (je nach Größe). Bei hoher Frequenz bieten diese radialen Kondensatoren hohen Brummstrom.. Flache Ausführungen mit einer Höhe von 20 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Radiale Kondensatoren der Serie ED, Typ V von Panasonic sind für den Einsatz in speisenden Eingangsschaltkreisen und elektronischem Vorschaltgeräten geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
8000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko panasonic 33µf, elektrolyt kondensator tht, alu elko panasonic, 1668078, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUED2C330, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,56*
1 Tag
4840
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUEE2C330
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.