Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 58 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 40V dc, Ø 30mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 58 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 40V dc, Ø 30mm x 30mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1668017
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205857472E3
EAN/GTIN:
     5059040918665
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4700µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 2.96A

CECC, IEC 384-4. Serie 058. Aluminium-Kondensatoren mit langer Lebensdauer, Snap-in-Befestigung. Lange Nutzungsdauer: 10000 Std. bei +105 °C Hohes Brummstromvermögen Version mit Verpolungsschutz lieferbar Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt Große Typen, minimierte Abmessungen, zylindrische Aluminiumgehäuse, isoliert mit blauer Hülse Anwendungen umfassen: Computer, Telekommunikations- und industrielle Systeme; Glättungs- und Filteranwendungen; Standard- und Schaltnetzteile; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
2.96A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko 4700uf 40v, becherelko, alu elko vishay, 1668017, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL205857472E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,40*
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 10,73*
2 Tage
739
€ 14,99*
ab € 5,50*
€ 12,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.