Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, VHCT, Buffer, 8mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, VHCT, Buffer, 8mA, 14-Pin, TSSOP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1663201
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHCT08AMTCX
EAN/GTIN:
     5059042048612
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = VHCT
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Höhe = 0.9mm

Produktfamilie 74VHCT, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
VHCT
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1663201, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, 74VHCT08AMTCX, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
2 Tage
4376
1
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,875*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74AHCT08PW,118
€ 0,3343*
Ähnlich
Nexperia
74VHCT08PW,118
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.