Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, HCT, 4.8mA, 14-Pin, SOIC, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1662777
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MM74HCT08MX
EAN/GTIN:
5059042524017
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
74HCT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
HCT-Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74hct
,
1662777
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
onsemi
,
MM74HCT08MX
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,165*
€ 0,795*
Lager 139
2 Tage
2530
1
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 1,179*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 500,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.