Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74AC
>
Artikel
onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, AC, 24mA, 14-Pin, SOIC, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1662421
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
74AC08SCX
EAN/GTIN:
5059042516609
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
74AC-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 1,5 bis 5,5 und 2 bis 6 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
AC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
AC Logik
,
74ac logic
,
1662421
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
onsemi
,
74AC08SCX
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,21*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.