Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC Integrierte Last 8 V max. 2 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662291
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDC6329L
EAN/GTIN:
     5059042129199
Suchbegriffe:
1662291
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = Integrierte Last
Arbeitsspannnung max. = 8 V
Betriebsstrom max. = 2.5A
Nennleistung = 0.7W
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3 x 1.7 x 1mm

Integrierte Lastschalter, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Integrierte Last
Arbeitsspannnung max.:
8 V
Betriebsstrom max.:
2.5A
Nennleistung:
0.7W
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3 x 1.7 x 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.