Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7,5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662260
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC8204SR2M
EAN/GTIN:
     5059042242621
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 5µs
Eingangsstrom max. = 80 mA
Isolationsspannung = 7,5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 20%
Fallzeit typ. = 5µs

Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
5µs
Eingangsstrom max.:
80 mA
Isolationsspannung:
7,5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
20%
Fallzeit typ.:
5µs
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, 1662260, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, MOC8204SR2M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.