Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 7,5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662121
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3031SM
EAN/GTIN:
     5059042235463
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
onsemi optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 7,5 kV eff
Logik Ausgang = Ja

Optokoppler, Thyristor/Triac-Ausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
7,5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1662121, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, MOC3031SM, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,37*
€ 413,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,20*
€ 401,268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,48*
€ 386,1312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,39*
€ 380,0741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,10*
€ 349,979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.