Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1662115
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3020SM
EAN/GTIN:
     5059042265101
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
onsemi optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Logik Ausgang = Ja

Optokoppler, Thyristor/Triac-Ausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1662115, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, MOC3020SM, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,81*
€ 441,2639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,19*
€ 382,2161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,08*
€ 373,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,33*
€ 369,2927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,76*
€ 338,8644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.