Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, AC, 24mA, 14-Pin, SOIC, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1661843
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
74AC08SC
EAN/GTIN:
5059042236552
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.5 ns @ 5 V, 9.5 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Betriebstemperatur max. = +85 °CpF
74AC-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 1,5 bis 5,5 und 2 bis 6 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
AC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.5 ns @ 5 V, 9.5 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °CpF
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
AC Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74ac logic
,
1661843
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
onsemi
,
74AC08SC
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Lager 102
1 Tag
42
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,46*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,46*
Lager 1039
9 Tage
42
14
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück (
entspricht € 29,15* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.