Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661734
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S3M
EAN/GTIN:
     5059042289787
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 2.5µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Gleichrichterdioden, 2 A bis 9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
2.5µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1661734, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, S3M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,28*
€ 552,4932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,42*
€ 550,2798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,39*
€ 525,2541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,16*
€ 509,5104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,41*
€ 472,9179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.