Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1661703
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HCPL4503M
EAN/GTIN:
     5059042261424
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 0.8µs
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 19 %

Optokoppler, Hochleistungs-Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
0.8µs
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
19 %
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, 1661703, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, HCPL4503M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,09831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.210,67*
€ 1.440,6973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.203,46*
€ 1.432,1174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.160,64*
€ 1.381,1616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.131,10*
€ 1.346,009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.098,31*
€ 1.306,9889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.