Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661489
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG1030EH,115
EAN/GTIN:
     5059043286754
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123F
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 10V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 9A

Schottky-Dioden, 2A bis 8A. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123F
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
10V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
9A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1661489, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, PMEG1030EH,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,21*
€ 389,3799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,38*
€ 387,2022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,65*
€ 369,6735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,21*
€ 357,2499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,75*
€ 325,7625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.