Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
Nexperia Logikgatter, 1-Elem., AND, AHC, 8mA, 5-Pin, TSSOP, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1661437
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74AHC1G08GW,125
EAN/GTIN:
5059043284743
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = AHC
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 12.3 ns @ 3 V to 3.6 V, 7.9 ns @ 4.5 V to 5.5 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF
Produktfamilie 74AHC1G/74AHC2G, Nexperia. Einfache und zweifache Steuergatter CMOS-Eingang, CMOS-Ausgabe Betriebsspannung: 2 → 5,5 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
AHC
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
12.3 ns @ 3 V to 3.6 V, 7.9 ns @ 4.5 V to 5.5 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
AHC Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
and gate
,
1661437
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
Nexperia
,
74AHC1G08GW,125
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0294*
€ 0,0428*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0318*
€ 0,0436*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0379*
€ 0,134*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,0378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 130,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI MC74VHC1G08DFT1G AND-GATTER, 1FACH, 2 EINGÄNGE, SOT-353-5
onsemi
MC74VHC1G08DFT1G
€ 0,414*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.