Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia IC Flip-Flop, Bus Transceiver, HCT, SOIC, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia IC Flip-Flop, Bus Transceiver, HCT, SOIC, 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661294
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT245D,652
EAN/GTIN:
     5059043309323
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Logikfamilie = HCT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
22 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: flip flop, 1661294, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74HCT245D,652, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,72*
  
Preis gilt ab 38 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 76 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 760 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 114000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.