Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660991
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX7192IDT
EAN/GTIN:
     5059042120035
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 9MHz
Flankensteilheit typ. = 2.5V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 149 dBµV
Höhe = 1.5mm

TSX7192, 16-V-Zweifach-Operationsverstärker, niedriger Energieverbrauch, Präzision, mit erweitertem E/A. Niedrige Offset-Spannung: max. 200 μV Niedriger Stromverbrauch: max. 850 μA Produkt-Bandbreite: 9 MHz Betrieb mit Netzteil 2,7–16 V Hohe ESD-Toleranz: 4 kV (HBM) Erweiterter Temperaturbereich: –40 °C bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
9MHz
Flankensteilheit typ.:
2.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
149 dBµV
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1660991, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX7192IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.