Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 107 kHz 800 mA 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660930
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6566B
EAN/GTIN:
     5059042239140
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
PWM-Controller
4000 cmos
Schaltfrequenz max. = 107 kHz
Ausgangsstrom = 800 mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
PWM Controller-Typ = Multimode-SMPSmm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
107 kHz
Ausgangsstrom:
800 mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
PWM Controller-Typ:
Multimode-SMPSmm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L6566B, 1660930, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,45*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.