Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1658243
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
LM158DT
EAN/GTIN:
5059042311303
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.1MHz
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Eingangsspannung max. = 30 VmV
Höhe = 1.25mm
LM158, LM258, LM358, Zweifach-Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und geringem Eingangsruhestrom. Die Operationsverstärker LM158, LM258 und LM358 bestehen aus zwei unabhängigen intern Frequenz-kompensierten Stromkreisen mit hoher Verstärkung. Im linearen Modus umfasst der Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Masse und die Ausgangsspannung kann auch zur Masse schwingen. Für den Betrieb mit einem einzelnen Netzteil Große Gleichspannungsverstärkung: 100 dB Große Bandbreite (Verstärkungsfaktor Eins): 1,1 MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.1MHz
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Eingangsspannung max.:
30 VmV
Höhe:
1.25mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
IC Verstärker
,
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
comparator
,
1658243
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
STMicroelectronics
,
LM158DT
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,15*
Lager 139
2 Tage
52500
2500
Frei Haus
ab € 0,905*
€ 1,163*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück (
entspricht € 2.875,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M 208-7391-55-1902 SOCKEL IC, SOIC, ZIF, 8POLIG
3M
208-7391-55-1902
€ 50,32*
Zubehör
ARIES 08-350000-11-RC ADAPTER SOIC/DIL 8POL
Aries
08-350000-11-RC
€ 19,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.