Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics IC-Näherungssensor, LGA 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics IC-Näherungssensor, LGA 12-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658100
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VL6180XV0NR/1
EAN/GTIN:
     5059042889116
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Näherungsschalter
Näherungssensor
4000 cmos
Sensor-Typ = Näherungsschalter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 12
Abmessungen = 4.8 x 2.8 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 4.8mm
Breite = 2.8mm

VL6180X Näherungs-, Gesten- und Umgebungslichtsensormodul. Intelligentes Drei-in-einem-Optikmodul; Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, VCSEL-Lichtquelle Schnelle, genaue Entfernungsmessung; misst den absoluten Abstand von null bis über 10 cm unabhängig von den Reflexionseigenschaften des Objekts Gestenerkennung Umgebungslichtsensor
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Näherungsschalter
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
12
Abmessungen:
4.8 x 2.8 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
4.8mm
Breite:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1658100, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, STMicroelectronics, VL6180XV0NR1, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.