Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1657761
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L18CD13TR
EAN/GTIN:
     5059042386868
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 18 V
Line-Regulation = 320 mV
Genauigkeit = ±10%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6.5mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Höhe = 1.65mm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
18 V
Line-Regulation:
320 mV
Genauigkeit:
±10%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6.5mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Höhe:
1.65mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1657761, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L18CD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,144*
1
€ 6,90*
ab € 0,092*
€ 0,4577*
2 Tage
365
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.