Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657757
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L12ABZ
EAN/GTIN:
     5059042386714
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 250 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 6.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Höhe = 4.95mm
Länge = 4.95mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
250 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
6.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Höhe:
4.95mm
Länge:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1657757, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L12ABZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,104*
€ 0,419*
2 Tage
1545
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.