Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657754
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L33ACUTR
EAN/GTIN:
     5059042385113
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 150 mV
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 4.6mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
150 mV
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1657754, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L33ACUTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
2500
Frei Haus
ab € 0,11*
€ 0,142*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,143*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,433*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 357,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.