Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOT-89, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657752
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L12ACUTR
EAN/GTIN:
     5059042383355
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 250 mV
Genauigkeit = ±5%
Polarität = Negativ
Ruhestrom = 6.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung max. = -35 Vmm
Länge = 4.6mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
250 mV
Genauigkeit:
±5%
Polarität:
Negativ
Ruhestrom:
6.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung max.:
-35 Vmm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1657752, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L79L12ACUTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,169*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,503*
2 Tage
5497
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,546*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 422,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.