Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1657715
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ABD13TR
EAN/GTIN:
     5059042387063
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1657715, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L05ABD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0645*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,0768
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,0708
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.