Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1657700
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L05ABZ-AP
EAN/GTIN:
     5059042890570
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = –5 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Länge = 4.95mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
–5 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 3.94 x 4.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Länge:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1657700, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L79L05ABZAP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,434*
2 Tage
1750
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 314,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.