Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 25A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 35mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 25A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 35mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1657593
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB24-600CWRG
EAN/GTIN:
     5059042884845
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 260A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 50mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.15mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.005mA

TRIAC, 25–40 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
260A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
50mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
9.15mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.005mA
Weitere Suchbegriffe: 1657593, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTB24600CWRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,39*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.