Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.3A, 1 Niedrige Abfallspannung DPAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1657425
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD1117DT50CTR
EAN/GTIN:
     5059042384000
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 50 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 6.6mm

Lineare Spannungsregler, 800 mA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
50 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1657425, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD1117DT50CTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.