Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657172
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ6.5CA-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040656079
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 11.2V
Durchschlagspannung min. = 7.22V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 35.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.087mm
Höhe = 2.087mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
11.2V
Durchschlagspannung min.:
7.22V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
35.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.087mm
Höhe:
2.087mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 1657172, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ65CAE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,998*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,08111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,418*
€ 220,64742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,222*
€ 218,03418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,576*
€ 204,17544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,14*
€ 197,7066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,998*
€ 173,73762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.