Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 23.2V 15.6V min., 2-Pin, SMD 14V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1657166
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ14A-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040660328
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 23.2V
Durchschlagspannung min. = 15.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 14V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 17.2A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.5 x 2.79 x 2.087mm
Höhe = 2.087mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
23.2V
Durchschlagspannung min.:
15.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
14V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
17.2A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.5 x 2.79 x 2.087mm
Höhe:
2.087mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1657166, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ14AE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,782*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,07099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,036*
€ 192,82284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,244*
€ 191,88036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,29*
€ 180,0351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,358*
€ 174,16602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,782*
€ 152,06058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.