Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode, 150V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1656559
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS3150RL
EAN/GTIN:
     5059042389098
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 670mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
670mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1656559, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS3150RL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1900
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 0,541*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1900 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.900 Stück
Mindestbestellmenge: 1900 Stück ( entspricht € 250,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.