Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 50 A ±20V max., 1200 V 326 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT / 50 A ±20V max., 1200 V 326 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1655770
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW25N120H3FKSA1
EAN/GTIN:
     5059043058238
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 326 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.13 x 5.21 x 21.1mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

TrenchStop-IGBT-Transistoren von Infineon, 1100–1600 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 1100 bis 1600 V mit TrenchStop™-Technologie. Die Serie umfasst Geräte mit integrierter antiparallel geschalteter Hochgeschwindigkeitsdiode mit kurzer Erholzeit. Kollektor-Emitter-Spannung von 1100 bis 1600 V Sehr geringer VCEsat Geringe Abschaltverluste Kurzer Endstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur: 175 °C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
326 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.13 x 5.21 x 21.1mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 1655770, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IGW25N120H3FKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,9401*
€ 180,80872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,1601*
€ 169,17052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,5502*
€ 147,02474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,26*
€ 144,2994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,16*
€ 131,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.