Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 28-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655528
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3241EBPR
EAN/GTIN:
     5059042384567
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 1.85mm
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1655528, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, ST3241EBPR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1350
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,42*
2 Tage
1565
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 7,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1350 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.350 Stück
Mindestbestellmenge: 1350 Stück ( entspricht € 3.267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.