Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED Displaytreiber PowerSO-8, 11,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655380
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STCS1PHR
EAN/GTIN:
     5059042388190
Suchbegriffe:
1655380
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
Display-Treiber
Gehäusetyp = PowerSO-8
Display Kompatibilität = LED
Versorgungsspannungsbereich = 11,5 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 3mm
Höhe über Panel = 1.70mm
Länge = 3mm

LED-Treiber, Lineare Stromregler, STMicroelectronics. Die linearen Stromregler liefen einen präzisen, konstanten Strom aus einer Stromquelle mit schwankender Eingangsspannung. Der Ausgangsstrom wird über einen externen Widerstand eingestellt. Zum Betreiben von LEDs mit hoher Helligkeit kann auch ein PWM-Dimmer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
PowerSO-8
Display Kompatibilität:
LED
Versorgungsspannungsbereich:
11,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
3mm
Höhe über Panel:
1.70mm
Länge:
3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.