Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Schottky Diode, 100V / 3A, 2-Pin SMBflat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655300
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS3H100UF
EAN/GTIN:
     5059042389821
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMBflat
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMBflat
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
75A
Weitere Suchbegriffe: 1655300, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS3H100UF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,116*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.