Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1654690
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1727-3302E/SN
EAN/GTIN:
     5059040212190
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.12mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 3.9mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1727
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.12mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1654690, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP17273302ESN, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,06*
2 Tage
298
1
€ 14,99*
ab € 0,863*
€ 1,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.