Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 120mA Ladungspumpe MSOP, 8-Pin, 1 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Regler 120mA Ladungspumpe MSOP, 8-Pin, 1 MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1654688
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1253-ADJI/MS
EAN/GTIN:
     5059040121720
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom max. = 120mA
Ausgangsspannung = 1,5 → 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Länge = 3mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
120mA
Ausgangsspannung:
1,5 → 5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1654688, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1253ADJIMS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,61*
3 Tage
148
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 2,55*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.