Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CANbus Controller, QFN 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654104
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP25625-E/ML
EAN/GTIN:
     5059040221567
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Interface = CAN-Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 6 x 6 x 0.95mm
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Interface:
CAN-Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
6 x 6 x 0.95mm
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, 1654104, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP25625EML, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,29*
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,49*
2 Tage
87
1
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 4,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 122 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 200,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.