Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller Einfacher E/A Kapazitiv SMD TSSOP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654088
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH105-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040200784
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Interface-Typ = Einfacher E/A
Sensing-Technologie = Kapazitiv
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannnung typ. = 2,05 bis 3,6 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Kapazitive Näherungs-Berührungs-Controller MTCH102/105/108. Die Geräte MTCH102, MTCH105 und MTCH108 von Microchip sind kapazitive Touch/Näherungs-Controller-ICs, die die Erkennung von Berührungen oder Näherungen in einen einfachen digitalen Ausgang umwandeln. Die Empfindlichkeit des Controllers ist konfigurierbar, und ein Energiesparmodus ist vorhanden, um die Optimierung zu erleichtern. Merkmale. Hoher Rauschabstand (SNR) Einstellbare Empfindlichkeit mit Kompensation für verschiedene Sensorgrößen Mehrstufige aktive Entstörfilter Automatische Umgebungskompensation Unterstützt eine Vielzahl von Sensorformen und -größen Einfache E/A-Schnittstelle Intelligente Scan-Pläne Schwellenwert-Hysterese Flexibler Stromsparmodus Brown-Out-Schutz Betriebsspannungsbereich: 2,05 bis 3,6 V Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Interface-Typ:
Einfacher E/A
Sensing-Technologie:
Kapazitiv
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannnung typ.:
2,05 bis 3,6 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungssensor kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv, 1654088, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Microchip, MTCH105IST, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,60*
3 Tage
39543
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 101,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.