Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653950
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWG1V100MCL1GB
EAN/GTIN:
     5059043549927
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Serie WG. Geeignet für automatische Montagemaschine mit Trägerband
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 1653950, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWG1V100MCL1GB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,36*
€ 200,3484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,76*
€ 167,5044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,65*
€ 155,4735
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,90*
€ 139,111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,58*
€ 120,8802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.