Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1653923
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1E102MHD
EAN/GTIN:
     5059043982014
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Radialkondensatoren Serie PW 6,3 bis 35 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolyt kondensator tht, 1653923, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1E102MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,308*
€ 1,067*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.