Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Authentication IC, 2 V, SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653278
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATECC608A-SSHDA-B
EAN/GTIN:
     5059040221062
Suchbegriffe:
1653278
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Sicherheits- und Authentifizierung-...
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V

Das Zero Touch Secure Provisioning-Kit von Microchip für AWS IoT hilft Entwicklern bei der schnellen und sicheren Entwicklung von IoT-Geräten, die den AWS Sicherheitsvorschriften entsprechen. Diese Regelungen besagen, dass ein Gerät die gegenseitige Authentifizierung mit einem entfernten Server verwenden muss, um auf der AWS-Cloud zugelassen zu werden. Unterdessen muss eine robuste Authentifizierung ebenfalls für eine vollständige Isolierung der Systemanmeldeinformationen sorgen, wie private Schlüssel aus dem Kernstück der Anwendung, damit keine Hintertüren für Softwareschlupflöcher geöffnet sind. Zusätzlich ist die Software so sicher wie die Fähigkeiten des Benutzers im Umgang mit Sicherheit ausgeprägt sind.Kryptografischer Co-Prozessor mit sicherer Hardware-basierter Schlüsselspeicherung Geschützte Aufbewahrung für bis zu 16 Schlüssel, Zertifikate oder Daten ECDH: Elliptische Kurve Diffie-Hellman NIST Standard P256 elliptische Kurvenunterstützung Hardware-Unterstützung für symmetrische Algorithmen SHA-256 und HMAC-Hash einschließlich Off-Chip-Kontext Speichern/Wiederherstellen AES-128: Verschlüsselung/Entschlüsselung Galois-Feldmultiplikator für GCM Netzwerkschlüssel-Management-Support
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,11*
10
€ 5,95*
ab € 1,043*
€ 1,523*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,54*
2 Tage
108782
1
€ 14,99*
ab € 0,818*
€ 1,564*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 108,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.