Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LED-Anzeige 7-Segment, Rot 640 nm Zeichenbreite 6mm Zeichenhöhe 10mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652827
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TDSR0760
EAN/GTIN:
     5059040702530
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 640 nm
Zeichenbreite = 6mm
Zeichenhöhe = 10mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Höhe Außen = 6mm
Lichtstärke = 2,2 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 185mW
Betriebstemperatur min. = -40°C

7-Segment-LED-Anzeigen, Vishay. 1-stelliges, 7-Segment-LED-Anzeigen von Vishay.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
640 nm
Zeichenbreite:
6mm
Zeichenhöhe:
10mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Höhe Außen:
6mm
Lichtstärke:
2,2 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
185mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1652827, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Vishay, TDSR0760, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,42*
€ 71,8998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,95*
€ 58,2505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,60*
€ 49,504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.