Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD NPN Fototransistor IR, 790nm → 970nm / 9000μA, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652739
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMT2000X01
EAN/GTIN:
     5059040704527
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 9000µA
Dunkelstrom max. = 100nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 30°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
Kollektorstrom = 50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 790 → 970 nm
Höhe über Panel = 2.77mm

Fototransistoren Serie VEMT2000 und VEMT2020. Die Serien VEMT2000 und VEMT2020 von Vishay Semiconductor sind eine Familie von epitaktischen planaren Silizium-NPN-Fototransistoren. Sie sind in SMD-Subminiatur-Gehäuse mit einer Reihe von Anschlussoptionen untergebracht. Die Serien VEMT2000 und VEMT2020 besitzen ein schwarzes Kunststoffgehäuse mit Tageslichtfilter, der sichtbares Umgebungslicht fernhält. Geeignete Anwendungen für die Fototransistoren VEMT2000 und VEMT2020 umfassen: Lichtschranken-Detektoren, Miniaturschalter, Detektoren in Kfz-Anwendungen, Zähler, Codierer und Positionsgeber.. Merkmale der Fototransistoren VEMT2000 und VEMT2020: Subminiatur-Gehäuse Oberflächenmontage (SMD) Verschiedene Anschlusskabeltypen: GW und RGW Hohe Strahlungsempfindlichkeit Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 15°
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
9000µA
Dunkelstrom max.:
100nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
30°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
2.3 x 2.3 x 2.77mm
Kollektorstrom:
50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
790 → 970 nm
Höhe über Panel:
2.77mm
Weitere Suchbegriffe: 1652739, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, VEMT2000X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,20201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.341,18*
€ 1.596,0042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.331,16*
€ 1.584,0804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.283,70*
€ 1.527,603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.252,20*
€ 1.490,118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,06*
€ 1.442,3514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.